{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | duct tape 74662 | |
Ragasztószalag fajtája | egyoldalas | |
Hordozóanyag | PE film | |
Szövet finomsága | 27 mesh anyag | |
Ragasztó massza | Szintéziskaucsuk | |
Ragasztóerő acélon | 0,44 N/mm | |
Tágulási képesség | 19 % | |
Szakítószilárdság | 3 N/mm | |
Különlegesség | illeszkedik; kézzel téphető; Vízlepergető | |
Felhasználás | Tömítés; Kötegelés; Fixálás; Csomagolás; Összeragasztás; Rögzítés | |
Hőálló max. | 60 °C | |
Béléssel | nem | |
Tárolási hőmérséklet | 15 °C - 35 °C | |
Tárolási levegő páratartalom | 50 % - 70 % | |
Festék | fekete | |
Hossz | 50 m | |
Szélesség | 38 mm | |
Vastagság | 0,215 mm | |
Termék fajtája | Ragasztószalag |
Cikkszám | 083603 48X50 | |
EAN / GTIN | 4063565117893 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Szövet ragasztószalag 48X50
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
12,29 €
|
érdeklődés szerint
Raktáron
773 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
3 096 darabszám azonnal szállítható
|
|
Különlegesség | illeszkedik ;kézzel téphető ;Vízlepergető | kézzel téphető | kézzel téphető |
Tágulási képesség | 19 | 25 | 25 |
Vastagság | 0,215 | 0,17 | 0,17 |
Hőálló max. | 60 | 75 | 75 |
Hordozóanyag | PE film | Szövet | Szövet |
Szakítószilárdság | 3 | 3,5 | 3,5 |
Ragasztószalag fajtája | egyoldalas | egyoldalas | egyoldalas |