Szövet ragasztószalag, fekete, Szélesség×hossz (mm×m): 48X50

Cikkszám: 083601 48X50
Másolás
Ár / 1 Darab (0,23 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Raktáron

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szélesség×hossz (mm×m) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése duct tape 4662
Ragasztószalag fajtája egyoldalas
Hordozóanyag Szövet
Szövet finomsága 27 mesh anyag
Ragasztó massza természetes kaucsuk
Ragasztóerő acélon 0,44 N/mm
Tágulási képesség 18 %
Szakítószilárdság 3 N/mm
Különlegesség illeszkedik; kézzel téphető; Vízlepergető
Felhasználás Tömítés; Kötegelés; Fixálás; Csomagolás; Összeragasztás; Rögzítés
Hőálló max. 95 °C
Béléssel nem
Tárolási hőmérséklet 15 °C - 35 °C
Tárolási levegő páratartalom 50 % - 70 %
Festék fekete
Hossz 50 m
Szélesség 48 mm
Vastagság 0,23 mm
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 083601 48X50
Másolás
EAN / GTIN 4042448392961
Másolás
Gyártó száma 04662-00194-01
Másolás
Gyártó tesa SE, Hugo-Kirchberg-Straße 1, 22839 NORDERSTEDT, Deutschland, www.tesa.de

Leírás

Kivitel:

A tesa® 4662 duct tape kitűnően tapad érdes és poros felületeken. Vízálló, jól illeszkedik és rugalmas. Ideális csövek és vezetékek tömítéséhez, valamint vakolaton és falazaton való használathoz. Kézzel könnyen betéphető hosszanti- és keresztirányban.

Figyelem:

A tesa® termékek megadott eltarthatósága a tárolási előírások betartása esetén érvényes.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz