Univerzális menetes tubus LS500 zsírzóprésekhez UNI

Cikkszám: 083593 UNI
(18,88 € / 1 Kilogramm)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Tartalom 500 g
60 mm
Hossz 240 mm
Hőmérséklettartomány -30 °C - 120 °C
DIN 51502 szerinti megnevezés K2K-30
Termék fajtája Tubus

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 083593 UNI
EAN / GTIN 4016553101008
Gyártó száma 3101015

Leírás

Kivitel:

Univerzális lítium zsír golyós-, gördülő és csúszócsapágyakhoz.

Alkalmazható:

083563 sz. zsírzópréshez.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz