Univerzális zsírtubus Lube-Shuttle® zsírzóprésekhez UNI

Cikkszám: 083592 UNI
(14,68 € / 1 Litre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
303 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Típus UNI
    Tartalom 400 g
    53 mm
    Hossz 262 mm
    Hőmérséklettartomány -30 °C - 120 °C
    DIN 51502 szerinti megnevezés K2K-30
    Termék fajtája Tubus

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 083592 UNI
    EAN / GTIN 4016553120009
    Gyártó száma 31 200 23

    Leírás

    Kivitel:

    Univerzális lítium zsír golyós-, gördülő és csúszócsapágyakhoz.

    Alkalmazható:

    083581 sz. és 083587 sz. karos zsírzópréshez.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz