Lube-Shuttle® sűrített levegős zsírzóprés

Cikkszám: 083587
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
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
    Munkanyomás 400 bar
    Ellenőrző nyomás 800 bar
    Tömlő csatlakozó menet R1/8 coll
    Sűrített levegő ellátás működési tartomány 3 bar - 8 bar
    Termék fajtája Zsírprés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 083587
    EAN / GTIN 4016553037307
    Gyártó száma 30 373 07

    Leírás

    Kivitel:

    Egykezes sűrített levegős prések kitűnő kiegyensúlyozottsággal. Egylöketes rendszer a zsír optimális ellenőrzése érdekében (1 cm3 / löket), nyomóáttétel 1:60.
    Feltöltés Lube-Shuttle® tubussal (tartalom: 400 g).
    Használható max. NLGI 3. osztályú zsírokhoz és nagyon alacsony hőmérsékleteken.

    Tartalom:

    Gumi páncéltömlő és négypofás hidraulikus ráfogó csatlakozó idom.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz