{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség | Milwaukee B 12 V típus | |
Gyártó jelölése | M12GG | |
A tartalmazott akkumulátorok száma | 1 | |
Akkumulátor típus | Lítium-ion | |
Akkumulátor kapacitás | 4 Ah | |
Akkumulátor-feszültség | 12 V | |
Feltöltési mennyiség, ömlesztett | 500 cm3 | |
Tömlő hossza | 914 mm | |
Tömlő ⌀ | 13 mm | |
Tömlő csatlakozó menet | M10×1 | |
Hossz | 355 mm | |
Hozzávaló tubusméret | 400 g | |
Hozzávaló tubus | 083590 | |
Energiaellátás | Akkus | |
Termék fajtája | Zsírprés |
Cikkszám | 083578 M12GG | |
EAN / GTIN | 4002395001903 | |
Gyártó száma | 4933441675 |