{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csomagolás | Szállítókoffer | |
Gyártó jelölése | S-LSP | |
A tartalmazott akkumulátorok száma | 1 | |
Akkumulátor típus | Lítium-ion | |
Akkumulátor kapacitás | 1,5 Ah | |
Akkumulátor-feszültség | 18 V | |
Feltöltési mennyiség, ömlesztett | 500 cm3 | |
Tömlő csatlakozó menet | 1/8 col | |
Hozzávaló tubusméret | 400 g - 500 g | |
Hozzávaló tubus | 083590 – 083593 | |
Energiaellátás | Akkus | |
Termék fajtája | Zsírprés |
Cikkszám | 083577 S-LSP | |
EAN / GTIN | 4016553428013 | |
Gyártó száma | 34 280 13 |