Nagynyomású nyomóprés olajhoz, folyékony zsírhoz PG

Cikkszám: 083554 PG
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
60 darabszám azonnal szállítható
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
    Maximális nyomás 150 bar
    Töltőmennyiség 150 cm3
    Teljes hossz 240 mm
    Nyomópatron ⌀ 40 mm
    Nyílás típusa Univerzális / hegyes
    Súly 250 g
    Termék fajtája Zsírzóprés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 083554 PG
    EAN / GTIN 4016553261580

    Leírás

    Kivitel:

    Speciális nyomóprés olajhoz, petróleumhoz, aeroszolokhoz és olajokhoz adalékokkal, fekete porszórt bevonattal, merev csővel és követő dugattyúval. Nyomóteljesítmény max. 150 bar. Szállított mennyiség 0,5 ccm/löket univerzális és hegyes szájrésszel és sárga zárósapkával.
    Nagynyo. nyomóprés olajhoz foly. zsírhoz

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz