Műanyag olajozó műanyag kifolyócsővel, Űrtartalom: 250ml

Cikkszám: 083534 250
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 063 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Űrtartalom (ml) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Űrtartalom 250 ml
Teljes magasság 205 mm
Aljrész ⌀ 60 mm
Edény anyaga Műanyag
Kifolyócső anyaga Műanyag
Termék fajtája Olajozó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 083534 250
EAN / GTIN 4016553341077
Gyártó száma 33 410 77

Leírás

Kivitel:

Polietilén nyomásolajozó.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz