Műanyag olajozó kifolyócsővel 500 ml

Cikkszám: 083532 500
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 183 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Űrtartalom (ml) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Űrtartalom 500 ml
Teljes magasság 260 mm
Teljes magasság - kihúzott cső 345 mm
Aljrész ⌀ 75 mm
Edény anyaga Műanyag
Kifolyócső anyaga Sárgaréz
Termék fajtája Olajozó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 083532 500
EAN / GTIN 4024937810507
Gyártó száma 81050

Leírás

Kivitel:

Törhetetlen, rugalmas nyomó olajozó polietilénből kihúzható sárgaréz kifolyócsővel, zárható csappal a csővégnél. Csőhosszt rögzítő anyával.
Etanol és izopropanol alapú fertőtlentő szereknek ellenáll.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz