Nemesacél olajszóró kanna 300 ml

Cikkszám: 083522 300
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
224 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Űrtartalom 300 ml
Edény magassága 300 mm
Aljrész ⌀ 85 mm
Edény anyaga Nemesacél
Termék fajtája Olajozó kanna

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 083522 300
EAN / GTIN 4016553309060
Gyártó száma 33 090 60

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű nemesacél olajozó látható olajszinttel, minden karbantartási és szervizelési területen történő felhasználáshoz. Robusztus nikkelezett dupla pumpaszerkezet hajlított, forgatható szívócsővel. Az olajozás minden helyzetben lehetséges.