Nyomáspermetező 1

Cikkszám: 083517 1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
3 268 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Űrtartalom 1 l
    Maximális üzemi nyomás 3 bar
    Tömítés anyaga Viton
    Szórófej anyaga PA
    Szórófej anyaga Sárgaréz
    Termék fajtája Szórópalack

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 083517 1
    EAN / GTIN 4260205361399
    Gyártó száma 6020030

    Leírás

    Kivitel:

    Kiváló minőségű műanyag tartály. Kézre álló gombamarkolat a nyomás létrehozásához. Az fúvóka ködszórástól pontszórásig állítható.
    Továbbfejlesztett, különösen vegyileg ellenálló Viton-tömítés.

    Felhasználás:

    Ellenáll a általánosoldószert tartalmazó folyadékoknak.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz