{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kémiai alap | Etil-cianoakrilát | |
Alak | Gél | |
Felhasználási hőmérséklet tartomány | -10 °C - 40 °C | |
Száradás | 2 min - 3 min | |
Maximális hézagméret | 5 mm | |
Húzó-nyírószilárdság | 14 N/mm2 - 16 N/mm2 | |
Festék | áttetsző | |
Űrtartalom | 11 g | |
Termék fajtája | Kétkomponenses ragasztó |
Cikkszám | 083389 11 | |
EAN / GTIN | 4260205366639 |