Ragasztó rúd készlet, 20 darabos 052423

Cikkszám: 083388 052423
Ár beállítása 20 Darab (1,95 € / 1 Kilogramm)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
100 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Gyártói termékszám Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Gyártó jelölése 052423
    Alak Fix
    Olvadási hőmérséklet 190 °C
    Száradás 60 s - 80 s
    Üzemi szilárdság 100 s - 120 s
    Tulajdonság oldószermentes
    Alkalmas anyagok ABS; fa; Papír; PC; PE; PMMA; PP
    Festék Átlátszó
    Hossz 30 cm
    Ragasztó rúd átmérő 11 mm
    Tartalom (db) 20
    Súly 600 g
    Tárolási hőmérséklet 4 °C - 30 °C
    Termék fajtája Ragasztóanyag

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 083388 052423
    EAN / GTIN 4007841052423
    Gyártó száma 052423

    Leírás

    Kivitel:

    Alig csöppenő ragasztó rudak, ⌀ 11 mm.
    „Flex” ragasztó rúd. Hőmérséklet 190 °C, nagy felületekre.

    Alkalmazható:

    083386 sz. Glue PRO 300 ragasztópisztolyhoz.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz