5 perces epoxi 50 ml

Cikkszám: 083387 50
(38,36 € / 100 Millilitre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
51 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Feldolgozási hőmérséklet 15 °C - 25 °C
Felhasználási hőmérséklet tartomány -40 °C - 80 °C
Üzemi szilárdság 20 min - 30 min
Húzó-nyírószilárdság 12 N/mm2 - 14 N/mm2
Festék Átlátszó
Szavatosság a gyártás dátumától számítva 12 monat
Termék fajtája Kétkomponenses ragasztó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 083387 50
EAN / GTIN 4260205360507

Leírás

Kivitel:

2K gyorsragasztó nagy szakító- és nyírási szilárdsággal, nem zsugorodik és vegyszereknek ellenáll. Összekapcsolja a fémet, üveget, kerámiát, fát, betont egymással és önmagával. Egyszerűen használható. A ragasztás alacsony hőmérséklet esetén is megbízhatóan megszilárdul.

Figyelem:

Nem minden országba szállítható. Expressz szállítás nem lehetséges.