Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Van alternatíva erre a termékre

GlueMatic ragasztópisztoly, Gyártói termékszám: 035280

Cikkszám: 083386 035280

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése Glue PRO 300
Energiaellátás Vezetékes
Névleges feszültség 220 V - 230 V
Teljesítményfelvétel 90 W
Felfűtési idő 3 min
Hőmérséklettartomány 190 °C
Ragasztó patron maximális ⌀-je 11,7 mm
Maximális szállítási teljesítmény 25 g/min
Termék fajtája Ragasztópisztoly

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 083386 035280
Gyártó száma 035280
Gyártó Steinel GmbH, Dieselstraße 80-84, 33442 HERZEBROCK-CLARHOLZ, Deutschland, www.novus.de

Leírás

Kivitel:

A Gluematic ragasztópisztoly nagy és kis javítási és barkácsolási projektekhez alkalmas. Egyszerű ragasztás, javítás, és kíméli az erőforrásokat.