{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Energiaellátás | Akkus | |
Akkumulátor típus | Lítium-ion | |
A tartalmazott akkumulátorok száma | 1 | |
Akkumulátor-feszültség | 18 V | |
Felfűtési idő | 1,5 min | |
Hőmérséklettartomány | 130 °C - 200 °C | |
Ragasztó patron maximális ⌀-je | 11 mm | |
Maximális szállítási teljesítmény | 20 g/min | |
Termék fajtája | Ragasztópisztoly |
Cikkszám | 083385 84677 | |
EAN / GTIN | 4007841084677 |