{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | LOCTITE 454 | |
Kémiai alap | Etil-cianoakrilát | |
Dinamikus viszkozitás | 150 mPas - 450 mPas | |
Sűrűség | 1,05 g/cm3 | |
Alak | Gél | |
Felhasználási hőmérséklet tartomány | -40 °C - 120 °C | |
Száradás | 5 s - 10 s | |
Tulajdonság | Nem cseppen; Nem szívódik fel | |
Alkalmas anyagok | fa; Karton; Műanyag; Bőr; fém; Papír; Porózus anyagok | |
Maximális hézagméret | 0,15 mm | |
Húzó-nyírószilárdság | 20,9 N/mm2 | |
Festék | Átlátszó | |
Űrtartalom | 3 ml | |
Tárolási hőmérséklet | 2 °C - 8 °C | |
Szavatosság a gyártás dátumától számítva | 24 monat | |
Veszélyes anyag jelölés | GHS07: Felkiáltójel | |
Termék fajtája | Pillanatragasztó |
Cikkszám | 083351 454 | |
EAN / GTIN | 4058093008935 | |
Gyártó száma | 1811334 |