{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | LOCTITE 401 | |
Kémiai alap | Etil-cianoakrilát | |
Dinamikus viszkozitás | 70 mPas - 110 mPas | |
Sűrűség | 1,05 g/cm3 | |
Alak | folyékony | |
Felhasználási hőmérséklet tartomány | -40 °C - 120 °C | |
Száradás | 3 s - 10 s | |
Alkalmas anyagok | Szövet; fa; Karton; Műanyag; Bőr; fém; Papír; Elasztomer | |
Maximális hézagméret | 0,15 mm | |
Húzó-nyírószilárdság | 20 N/mm2 | |
Festék | Átlátszó | |
Űrtartalom | 3 ml | |
Tárolási hőmérséklet | 2 °C - 8 °C | |
Szavatosság a gyártás dátumától számítva | 24 monat | |
Veszélyes anyag jelölés | GHS07: Felkiáltójel | |
Termék fajtája | Pillanatragasztó |
Cikkszám | 083351 401 | |
EAN / GTIN | 4100630295930 | |
Gyártó száma | 791472 |