Felülettömítő anyag 518

Cikkszám: 083338 518
(179,52 € / 100 Millilitre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
69 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Veszélyes anyag jelölés: GHS07: Felkiáltójel

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése LOCTITE 518
Kémiai alap Dimetilakrilát észter
Dinamikus viszkozitás 750 000 mPas - 1 000 000 mPas
Sűrűség 1,1 g/cm3
Alak folyékony
Lobbanáspont 100 °C
Felhasználási hőmérséklet tartomány -55 °C - 150 °C
Száradás 1 min
Üzemi szilárdság 0,25 óra
Tulajdonság Fluoreszkál UV fény alatt; Fluoreszkál UV fény alatt; olajálló; Vízálló; Glikol álló
Alkalmas anyagok Acél; Alumínium
Felhasználási tartomány Felülettömítés
Maximális hézagméret 0,25 mm
Szilárdsági osztály Közepes szilárdságú
Festék piros
Űrtartalom 25 ml
Tárolási hőmérséklet 8 °C - 21 °C
Szavatosság a gyártás dátumától számítva 24 monat
Veszélyes anyag jelölés GHS07: Felkiáltójel
Termék fajtája Tömítőanyag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 083338 518
EAN / GTIN 4058093019474
Gyártó száma 2392090

Leírás

Kivitel:

A tömítőanyag helyettesíti a kendert, a tömítőszalagokat és pasztákat, ellenáll a gázokkal, folyadékokkal, levegővel, vízzel, olajjal, szénhidrogénekkel és sok vegyi termékkel szemben. A teljes felületi érintkezés 100%-os tömítettséget eredményez. A visszacsavarás vagy helyzetkorrekció a szerelés során a száradás előtt hagyományos szerszámokkal bármikor lehetséges. A tömítőanyag maradékok nem tömítik el a szűrőket vagy szelepeket.
Közepesen rugalmas, középkemény felülettömítő termék merev öntvény, alumínium és acél karimákon való használathoz. Max. 0,25 mm hézagokat is át tud hidalni és egy rugalmas, vegyszereknek ellenálló és ellenállóképes tömítést hoz létre. A kötések még hosszabb használat esetén is könnyen oldhatóak.
  • Nagyobb szilárdságú a szennyezett felületeken
  • Nagyobb rugalmasság és tapadószilárdság
  • Továbbfejlesztett tömítő hatás
  • Nagy hézag áthidalás
  • Nagy teljesítményű inaktív fémfelületeken aktivátor nélkül

Felhasználás:

Közepes szilárdságú, univerzálisan használható felülettömítés - kitűnően tűri a szennyeződéseket. Ideális acél-, öntvény- és alumínium palackokhoz.

Figyelem:

A felületeket a tömítőanyag felhordása előtt tisztítsa meg a 083391 sz. és a 083392 sz. univerzális tisztítóval.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz