{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | LOCTITE 5970 | |
Kémiai alap | Alkoxi-szilikon | |
Sűrűség | 1,4 g/cm3 | |
Alak | pasztózus | |
Lobbanáspont | 100 °C | |
Felhasználási hőmérséklet tartomány | -55 °C - 200 °C | |
Üzemi szilárdság | 12 óra | |
Tulajdonság | olajálló; Vibrációálló | |
Alkalmas anyagok | fém; Műanyag | |
Felhasználási tartomány | Karimás kötés | |
Maximális hézagméret | 0,25 mm | |
Szilárdsági osztály | Alacsony szilárdságú | |
Legkisebb leszakadási nyomaték | 7 Nm | |
Festék | fekete | |
Űrtartalom | 50 ml | |
Tárolási hőmérséklet | 8 °C - 21 °C | |
Szavatosság a gyártás dátumától számítva | 12 monat | |
Termék fajtája | Tömítőanyag |
Cikkszám | 083331 5970 | |
EAN / GTIN | 4058093009062 | |
Gyártó száma | 1811340 |