Menettömítő anyag 511

Cikkszám: 083321 511
(73,64 € / 100 Millilitre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
64 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Gyártó azonosító Egységár ÁFA-val
  • Veszélyes anyag jelölés: GHS07: Felkiáltójel

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése LOCTITE 511
Kémiai alap Dimetilakrilát észter
Dinamikus viszkozitás 9 000 mPas - 22 000 mPas
Sűrűség 1,05 g/cm3
Alak pasztózus
Felhasználási hőmérséklet tartomány -55 °C - 150 °C
Száradás 10 min
Üzemi szilárdság 72 óra
Alkalmas anyagok fém
Felhasználási tartomány Menettömítés
Max. M menetmérethez M80
Menetmérethez, col 3 coll
Maximális hézagméret 0,15 mm
Szilárdsági osztály Alacsony szilárdságú
Legkisebb leszakadási nyomaték 6 Nm
Festék fehér
Űrtartalom 50 ml
Tárolási hőmérséklet 8 °C - 21 °C
Szavatosság a gyártás dátumától számítva 24 monat
Veszélyes anyag jelölés GHS07: Felkiáltójel
Termék fajtája Tömítőanyag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 083321 511
EAN / GTIN 5010266002996
Gyártó száma 234257

Leírás

Kivitel:

A tömítőanyag helyettesíti a kendert, a tömítőszalagokat és pasztákat, ellenáll a gázokkal, folyadékokkal, levegővel, vízzel, olajjal, szénhidrogénekkel és sok vegyi termékkel szemben. A teljes felületi érintkezés 100%-os tömítettséget eredményez. A visszacsavarás vagy helyzetkorrekció a szerelés során a száradás előtt hagyományos szerszámokkal bármikor lehetséges. A tömítőanyag maradékok nem tömítik el a szűrőket vagy szelepeket.

Felhasználás:

Max. M80 / R3 fém menetekhez alkalmas.

Figyelem:

A menetes részeket a tömítőanyag felhordása előtt tisztítsa meg a 083391 sz. és a 083392 sz. univerzális tisztítóval.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz