Teflon tömítőszalag, 12 m, Típus: GOLD

Cikkszám: 083319 GOLD
(0,86 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
3 071 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése GT
Kémiai alap Politetrafluoretilén (PTFE)
Felhasználási hőmérséklet tartomány -240 °C - 260 °C
Tulajdonság Nem éghető; Nem válik rideggé; Nem ragad
Menettípushoz Összes
Festék sárga
Hossz 12 m
Szélesség 12 mm
Vastagság 0,1 mm
Tárolási hőmérséklet 20 °C
Szavatosság a gyártás dátumától számítva 60 monat
Termék fajtája Tömítőszalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 083319 GOLD
EAN / GTIN 4260205360040
Gyártó száma 6111500120012

Leírás

Kivitel:

A tömítőanyag helyettesíti a kendert, a tömítőszalagokat és pasztákat, ellenáll a gázokkal, folyadékokkal, levegővel, vízzel, olajjal, szénhidrogénekkel és sok vegyi termékkel szemben. A teljes felületi érintkezés 100 %-os tömítettséget eredményez. A visszacsavarás vagy helyzetkorrekció a szerelés során a száradás előtt hagyományos szerszámokkal bármikor lehetséges. A tömítőanyag maradékok nem tömítik el a szűrőket vagy szelepeket.
Kiváló minőségű, különösen erős, tömítő, elasztikus teflonszalag minden menetfajtához. Alkalmas propánhoz, butánhoz, földgázhoz, benzolhoz és üzemanyagokhoz, hőmérséklettartomány −240° - 260 °C.

Felhasználás:

A közegtől, csővezetéktől és a menet méretétől függően, kb. 100 bar-ig (önálló kísérletek szükségesek), 200 °C-on max. 16 bar-ig használható.

Figyelem:

A menetes részeket a tömítőanyag felhordása előtt tisztítsa meg a 083391 sz. és a 083392 sz. univerzális tisztítóval.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz