Menettömítő szál, 160 m, Gyártó azonosító: 55

Cikkszám: 083312 55
(0,12 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
563 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Gyártó azonosító Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése LOCTITE 55
Kémiai alap PA multifilament
Felhasználási hőmérséklet tartomány -55 °C - 130 °C
Tulajdonság Nem szárad
Alkalmas anyagok fém; Műanyag
Max. M menetmérethez M110
Menetmérethez, col 4 coll
Szilárdsági osztály Alacsony szilárdságú
Festék fehér
Hossz 160 m
Tárolási hőmérséklet 8 °C - 21 °C
Szavatosság a gyártás dátumától számítva 59 monat
Termék fajtája Tömítőszalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 083312 55
EAN / GTIN 4058093058244
Gyártó száma 2056936

Leírás

Kivitel:

A tömítőanyag helyettesíti a kendert, a tömítőszalagokat és pasztákat, ellenáll a gázokkal, folyadékokkal, levegővel, vízzel, olajjal, szénhidrogénekkel és sok vegyi termékkel szemben. A teljes felületi érintkezés 100%-os tömítettséget eredményez. A visszacsavarás vagy helyzetkorrekció a szerelés során a száradás előtt hagyományos szerszámokkal bármikor lehetséges. A tömítőanyag maradékok nem tömítik el a szűrőket vagy szelepeket.
Nem keményedő menettömítő szál, azonnal tömít, DVGW / KTW, WRC által engedélyezett.

Felhasználás:

Menettömítő szál műanyagokhoz és fémekhez a fűtés- és vízvezeték szerelés területén.

Figyelem:

A menetes részeket a tömítőanyag felhordása előtt tisztítsa meg a 083391 sz. és a 083392 sz. univerzális tisztítóval.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz