Csavarbiztosító tubus 248_EPIG

Cikkszám: 083300 248_EPIG
(174,47 € / 100 Gram)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Gyártó jelölése Egységár ÁFA-val
  • Veszélyes anyag jelölés: GHS07: Felkiáltójel

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése 248
Kémiai alap Dimetilakrilát észter
Sűrűség 1,1 g/cm3
Alak pasztózus
Felhasználási hőmérséklet tartomány -55 °C - 150 °C
Száradás 5 min
Üzemi szilárdság 6 óra
Tulajdonság Fluoreszkál UV fény alatt; Tömít; Nem cseppen; Vibrációálló; Megakadályozza a megszorulást
Alkalmas anyagok fém
Felhasználási tartomány Csavarbiztosító; Minden menetes kötés
Max. M menetmérethez M50
Szilárdsági osztály Közepes szilárdságú
Legkisebb leszakadási nyomaték 17 Nm
Szétszerelés Normál szerszámmal
Festék kék
Űrtartalom 19 ml
Tárolási hőmérséklet 8 °C - 21 °C
Szavatosság a gyártás dátumától számítva 48 monat
Veszélyes anyag jelölés GHS07: Felkiáltójel
Termék fajtája Csavarbiztosító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 083300 248_EPIG
EAN / GTIN 5010266007076
Gyártó száma 1714961

Leírás

Kivitel:

Csavarbiztosító használata megakadályozza a csavarkötések véletlen meglazulását. Az egykomponenses anaerob ragasztóanyag alkalmas minden menettípushoz és formához. Tömíti a csavarkötéseket. A megszorulás megbízhatóan megakadályozható.
Tubus pasztózus csavarbiztosítással, takarékosan használható, nincs utáncsöppenés.
Pasztózus csavarbiztosító.

Felhasználás:

Alacsony szilárdságú − normál szerszámmal történő oldás könnyen lehetséges. Közepes szilárdságú − normál szerszámmal történő oldás még lehetséges. Nagyszilárdságú − Oldás csak speciális szerszámmal vagy hevítéssel (>150 °C) lehetséges.
Rúd: Közepes szilárdságú, minden fémhez, valamint passzív anyagokhoz alkalmas.

Figyelem:

A menetes részeket a csavarbiztosító felhordása előtt tisztítsa meg 083391 sz. és a 083392 sz. univerzális tisztítóval. Az 50 ml-es palackok gyorsan és egyszerűen kezelhetőek a 083344 sz. 50 méretű adagolóval.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz