Multifunkciós olaj 5-56 500 ml

Cikkszám: 083120 500
(35,60 € / 1 Litre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 12 Darab
  • Rendelési lépések: 12 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
178 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tartalom (ml) Egységár ÁFA-val
  • Veszélyes anyag jelölés: GHS02: Láng

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kivitel Szórópalack
Szórófej standard
Tartalom 0,5 l
Szín barna
Alak folyékony
Lobbanáspont 70 °C
Öngyulladási hőmérséklet 200 °C
Dinamikus viszkozitás 26 mPas
Veszélyes anyag jelölés GHS02: Láng
Gyártó jelölése 5-56 Spray 500
Termék fajtája Multifunkciós olaj / univerzális olaj

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 083120 500
EAN / GTIN 5412386064180
Gyártó száma 32734-AA

Leírás

Kivitel:

A nagy kúszási képességű multifunkciós olaj védi a fém felületeket a korróziótól és kiszorítja a vizet és a nedvességet. Feloldja a szennyeződést, a rozsdát és zsír maradványokat. Minden fémfajtához, a legtöbb gumifajtához, műanyagokhoz és bevonatokhoz használható.

Figyelem:

Nem minden országba szállítható. Expressz szállítás nem lehetséges.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz