Acrylic Paint lakkfesték narancssárga, Tartalom: 400ml

Cikkszám: 083108 400
Ár / 1 Darab (24,98 € / 1 Litre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 6 Darab
  • Rendelési lépések: 6 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tartalom (ml) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Veszélyes anyag jelölés: GHS02: Láng; GHS07 figyelem

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Veszélyes anyag jelölés GHS02: Láng; GHS07 figyelem
Megfelelő anyagokhoz Beton; fa; Műanyag; Metall
Maximális felületi hőmérséklet 80 °C
Jelölőszín narancssárga
gyorsan szárad igen
Száradási idő 10 min
UV-álló igen
vízálló igen
Tartalom 400 ml
Termék fajtája Jelölőfesték

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 083108 400
EAN / GTIN 5412386201332
Gyártó CRC Industries Deutschland GmbH, Südring 9, 76473 IFFEZHEIM, Deutschland, www.crcind.com

Leírás

Kivitel:

Akrilgyanta alapú gyorsan száradó lakkfesték nagy fedőerővel és kitöltő tulajdonságokkal. A rugalmasság és az ütésállóság egyedülálló kombinációjával ez a termék nagyon ellenálló a külső hatásokkal szemben és tartós védelmet nyújt minden felülettípusnak. A fedőlakkok karc- és ütésállóak és UV-nek és időjárásnak erősen ellenállnak. Mind beltérben, mind szabadban használható.

Figyelem:

A felületnek tisztának, száraznak és rozsdától, portól és zsírtól mentesnek kell lennie. A dobozt használat előtt jól rázza fel.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz