Cink javítóspray Galva Brite 500 ml

Cikkszám: 083093 500
(28,30 € / 1 Litre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
238 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tartalom (ml) Egységár ÁFA-val
  • Veszélyes anyag jelölés: GHS02: Láng; GHS07 figyelem; GHS08 egészségre veszélyes

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Kivitel Szórópalack
    Szórófej Standard
    Tartalom 500 ml
    Szín ezüstszürke
    Lobbanáspont < 0 °C
    Öngyulladási hőmérséklet > 200 °C
    Oldhatóság vízben nem oldódik
    Veszélyes anyag jelölés GHS02: Láng; GHS07 figyelem; GHS08 egészségre veszélyes
    Termék fajtája Cinkspray

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 083093 500
    EAN / GTIN 5412386004865
    Gyártó száma 30423-HA

    Leírás

    Kivitel:

    Cink-alumínium korrózióvédő lakk. Ideális (tűzi-)horganyzott felületek kijavításához. Gyorsan szárad, jól tapad és időjárásnak ellenáll.

    Figyelem:

    Nem minden országba szállítható. Expressz szállítás nem lehetséges.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz