Szilikon tartalmú nedves leválasztószer SR Food 500 ml

Cikkszám: 083092 500
(23,40 € / 1 Litre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 12 Darab
  • Rendelési lépések: 12 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
61 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tartalom (ml) Egységár ÁFA-val
  • Veszélyes anyag jelölés: GHS02: Láng; GHS07 figyelem; GHS09 környezetre veszélyes

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Kivitel Szórópalack
    Szórófej Standard
    Tartalom 0,5 l
    Szín Átlátszó
    Forráspont 55 °C
    Lobbanáspont -26 °C
    Oldhatóság vízben nem oldódik
    Felhasználási hőmérséklet tartomány 200 °C
    Veszélyes anyag jelölés GHS02: Láng; GHS07 figyelem; GHS09 környezetre veszélyes
    Termék fajtája Szilikonspray

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 083092 500
    EAN / GTIN 5412386065637
    Gyártó száma 32956-AA

    Leírás

    Kivitel:

    Szilikon alapú formaleválasztó szer élelmiszer regisztrációval. Kitűnő leválasztó hatás termo- és duroplasztoknál, valamint sok gumifajtánál. Alkalmas élelmiszerekkel érintkező csomagolóanyagokhoz.
    • Szilikon leválasztó szer NSF M1 jóváhagyással.
    • Hőmérséklet felhasználási tartomány max. 200°C.
    • Nagy csillogást biztosít átlátszó műanyagoknál.
    • Kitűnő sikló hatás könnyű súlyú formák egyszerű leválasztásához.

    Felhasználás:

    Segédeszköz műanyagok és gumi formaleválasztásához fröccsöntési eljárásoknál, különösen élelmiszeripari csomagolóanyagoknál. Sikló- és leválasztószer az élelmiszertechnika területén.
    • Hordjon fel egy vékony, egyenletes réteget 25 – 30 cm távolságról a tiszta, száraz formára.
    • Hagyja rövid ideig szellőzni, míg az oldószer el nem párolog.
    • Amennyiben szükséges, egy idő után ismételje meg a folyamatot.
    • A feldolgozási biztonsági utasításokat az aktuális biztonsági adatlapon (SDB) találja.

    Figyelem:

    Szilikont tartalmaz, melynek magas és tartós leválasztó hatása van. Ez adott esetben negatív hatással lehet a tapadásra a formák további megmunkálása során a festésnél, bevonatolásnál vagy ragasztásnál.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz