Szilikon tartalmú nedves leválasztószer SR Multi 500 ml

Cikkszám: 083089 500
(18,70 € / 1 Litre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 12 Darab
  • Rendelési lépések: 12 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
179 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tartalom (ml) Egységár ÁFA-val
  • Veszélyes anyag jelölés: GHS02: Láng; GHS07 figyelem; GHS09 környezetre veszélyes

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szórófej Standard
Tartalom 500 ml
Szín Átlátszó
Oldhatóság vízben nem oldódik
Veszélyes anyag jelölés GHS02: Láng; GHS07 figyelem; GHS09 környezetre veszélyes
Kivitel Szórópalack
Termék fajtája Leválasztó szer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 083089 500
EAN / GTIN 5412386064975
Gyártó száma 32836-AA

Leírás

Kivitel:

Univerzálisan használható, szilikon tartalmú formaleválasztó szer műanyag feldolgozáshoz. Kitűnő leválasztó hatás termo- és duroplasztoknál, valamint sok gumifajtánál.
  • Kitűnő leválasztó- siklóhatás.
  • Nemesíti a felületet.
  • Csökkenti a selejtes formákat a műanyag feldolgozás területen és növeli a termelékenységet.
  • Nem rakódik le a formára.
  • Hőmérséklet felhasználási tartomány max. 200°C.

Felhasználás:

Segédeszköz műanyagok és gumi formaleválasztásához a fröccsöntés, a vákuumformázás és a műanyag feldolgozás sok más eljárási területén. Sikló- és leválasztószerként siklópályákhoz, textíliákhoz, habszivacsokhoz stb.
  • Hordjon fel egy vékony, egyenletes réteget 25 – 30 cm távolságról a tiszta, száraz formára.
  • Hagyja rövid ideig szellőzni, míg az oldószer el nem párolog.
  • Amennyiben szükséges, egy idő után ismételje meg a folyamatot.
  • A feldolgozási biztonsági utasításokat az aktuális biztonsági adatlapon (SDB) találja.

Figyelem:

Szilikont tartalmaz, melynek magas és tartós leválasztó hatása van. Ez adott esetben negatív hatással lehet a tapadásra a formák további megmunkálása során a festésnél, bevonatolásnál vagy ragasztásnál.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz