{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kivitel | Szórópalack | |
Szórófej | Standard | |
Tartalom | 0,5 l | |
Szín | Átlátszó | |
Forráspont | 35 °C - 65 °C | |
Lobbanáspont | -45 °C | |
Öngyulladási hőmérséklet | 200 °C | |
Oldhatóság vízben | nem oldódik | |
Dinamikus viszkozitás | < 7 mPas | |
Tárolási hőmérséklet | 15 °C - 50 °C | |
Veszélyes anyag jelölés | GHS02: Láng; GHS07 figyelem; GHS09 környezetre veszélyes | |
Termék fajtája | Leválasztó szer |
Cikkszám |
083084 500
Másolás |
|
EAN / GTIN |
5412386005022
Másolás |
|
Gyártó száma |
30738-AB
Másolás |
|
Gyártó | CRC Industries Deutschland GmbH, Südring 9, 76473 IFFEZHEIM, Deutschland, www.crcind.com |