Rézpaszta Copper Paste 500 g

Cikkszám: 083068 500
(63,80 € / 1 Kilogramm)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 12 Darab
  • Rendelési lépések: 12 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
78 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tartalom (g) Egységár ÁFA-val
  • Veszélyes anyag jelölés: GHS02: Láng; GHS07 figyelem

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kivitel Szórópalack
Tartalom 0,5 l
Szín Vörösréz
Alak folyékony
Lobbanáspont < 0 °C
Öngyulladási hőmérséklet 200 °C
Oldhatóság vízben nem oldódik
Oxidáló tulajdonságok nem
Felhasználási hőmérséklet tartomány -30 °C - 1 100 °C
Veszélyes anyag jelölés GHS02: Láng; GHS07 figyelem
Termék fajtája Kerámiapaszta / rézpaszta

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 083068 500
EAN / GTIN 5412386059636
Gyártó száma 32340-AA

Leírás

Kivitel:

A paszta megakadályozza a ráégését, a berágódást és a korróziót. Kifejezetten hőnek, nagy nyomásnak, vagy korrózióveszélyes környezetnek kitett alkatrészekhez és csavarokhoz.
Kiváló minőségű Anti-Seize, csavar- és szerelő paszta kiváló minőségű vörösréz alapon cseppenésmentes alapzsírral. Hőálló -30 °C és 1100 °C között.

Figyelem:

Nem minden országba szállítható. Expressz szállítás nem lehetséges.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz