Tapadó kenőanyag High Speed Chain Oil 500 ml

Cikkszám: 083062 500
(44,40 € / 1 Litre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tartalom (ml) Egységár ÁFA-val
  • Veszélyes anyag jelölés: GHS02: Láng; GHS07 figyelem

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kivitel Szórópalack
Szórófej Standard
Tartalom 0,5 l
Szín kék
Lobbanáspont < 0 °C
Öngyulladási hőmérséklet 200 °C
Oldhatóság vízben nincs meghatározva
Veszélyes anyag jelölés GHS02: Láng; GHS07 figyelem
Termék fajtája Kenőanyag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 083062 500
EAN / GTIN 5412386057991
Gyártó száma 32347-AB

Leírás

Kivitel:

Vízálló és erősen tapadó kenőanyag. Tartósan sikló réteget hoz létre.
Alkalmas szabadon lévő kenési helyekhez, mint láncok, fogaskerekes hajtóművek, nyitott csapágyak, stb. nagy gyorsítás vagy nehéz környezeti körülmények mellett.

Figyelem:

Nem minden országba szállítható. Expressz szállítás nem lehetséges.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz