PTFE száraz kenőanyag Dry Lube, Tartalom: 500ml

Cikkszám: 083056 500
Ár / 1 Darab (49,12 € / 1 Litre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    24,56 € / Darab
    (49,12 € / 1 Litre)
  • 12 Darab -től/tól
    20,47 € / Darab
    (40,94 € / 1 Litre)
érdeklődés szerint
Raktáron
460 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tartalom (ml) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Veszélyes anyag jelölés: GHS02: Láng; GHS07 figyelem; GHS09 környezetre veszélyes

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kivitel Szórópalack
Szórófej Standard
Tartalom 0,5 l
Szín Mixing white
Lobbanáspont < 0 °C
Öngyulladási hőmérséklet 200 °C
Oldhatóság vízben nem oldódik
Veszélyes anyag jelölés GHS02: Láng; GHS07 figyelem; GHS09 környezetre veszélyes
Gyártó jelölése DryLube 500
Termék fajtája Kenőanyag

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 083056 500
EAN / GTIN 5412386004957
Gyártó száma 30520-AB
Gyártó CRC Industries Deutschland GmbH, Südring 9, 76473 IFFEZHEIM, Deutschland, www.crcind.com

Leírás

Kivitel:

Zsírmentes csúszó- és száraz kenőanyag rendkívül jó tapadásgátló hatással egy PTFE alapú védőréteg kialakításának köszönhetően. Olaj- és szilikonmentes.

Figyelem:

Nem minden országba szállítható. Expressz szállítás nem lehetséges.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz