Univerzális olaj 200 ml

Cikkszám: 083044 200
(4,58 € / 100 Millilitre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 12 Darab
  • Rendelési lépések: 12 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
1 189 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tartalom (ml) Egységár ÁFA-val
  • Veszélyes anyag jelölés: GHS02: Láng

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kivitel Szórópalack
Szórófej Standard
Tartalom 0,2 l
Szín világos sárga
Forráspont -48 °C
Lobbanáspont -104 °C
Oldhatóság vízben emulgeálható
Oxidáló tulajdonságok nem
Tárolási hőmérséklet 15 °C - 50 °C
Veszélyes anyag jelölés GHS02: Láng
Termék fajtája Multifunkciós olaj / univerzális olaj

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 083044 200
EAN / GTIN 4017777217308
Gyártó száma 21730

Leírás

Felhasználás:

Ideális mindenféle szerszám ápolásához, karbantartásához és konzerválásához. Jól bevált szerszámszárakhoz, befogóeszközökhöz, mérőeszközökhöz, csiszolósatukhoz és forma-alkatrészek problémamentes tárolásához. Semlegesíti a gyenge savakat és a kézverejtéket, nagyon bőrbarát. Környezetvédelmi szempontból aggálytalan, gyantamentes és felülmúlhatatlanul sokoldalú.

Figyelem:

Nem minden országba szállítható. Expressz szállítás nem lehetséges.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz