Nemesacél tisztító Inox Kleen 500 ml

Cikkszám: 083024 500
(29,80 € / 1 Litre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
86 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tartalom (ml) Egységár ÁFA-val
  • Veszélyes anyag jelölés: GHS07: Felkiáltójel

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Kivitel Szórópalack
    Tartalom 500 ml
    Veszélyes anyag jelölés GHS07: Felkiáltójel
    Termék fajtája Nemesacél tisztító

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 083024 500
    EAN / GTIN 5412386005039
    Gyártó száma 20720-AU

    Leírás

    Kivitel:

    Tisztító és ápoló hab nemesacélhoz, krómhoz, alumíniumhoz és műanyagokhoz. Mindenféle szennyeződés maradványait eltávolítja és víztaszító védőréteget képez (megakadályozza az ujjlenyomatokat). NSF® A7/C1 élelmiszer engedély.

    Figyelem:

    Flakon tartalma 500 ml (+ 25 %).
    Nem minden országba szállítható. Expressz szállítás nem lehetséges. Alacsony hajtógáz tartalmú, ezáltal nagyon magas, kb. 95% hatóanyag tartalmú termékek. Így maximális teljesítmény érhető el.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz