Érintkező tisztító, Tartalom: 500ml

Cikkszám: 083018 500
(55,68 € / 1 Litre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    27,84 € / Darab
    (55,68 € / 1 Litre)
  • 12 Darab -től/tól
    23,20 € / Darab
    (46,40 € / 1 Litre)
érdeklődés szerint
Raktáron
296 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tartalom (ml) Egységár ÁFA-val
  • Veszélyes anyag jelölés: GHS02: Láng; GHS07 figyelem

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kivitel Szórópalack
Tartalom 500 ml
Veszélyes anyag jelölés GHS02: Láng; GHS07 figyelem
Termék fajtája Érintkező tisztító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 083018 500
EAN / GTIN 5412386062155
Gyártó száma 12101-AH

Leírás

Kivitel:

Kontakt tisztítóspray az elektrotechnika és a finommechanika számára. Gyorsan és maradványok nélkül eltávolítja a kormot, olajat és zsírokat. Ideális mérőkészülékek, szerszámok, kapcsolók és érzékelők tisztításához. NSF® K2 élelmiszer engedély.

Figyelem:

Flakon tartalma 500 ml (+ 25 %).
Nem minden országba szállítható. Expressz szállítás nem lehetséges. Alacsony hajtógáz tartalmú, ezáltal nagyon magas, kb. 95% hatóanyag tartalmú termékek. Így maximális teljesítmény érhető el.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz