WD-40® multifunkciós termék Smart Straw 440 ml

Cikkszám: 083004 440
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 833 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tartalom (ml) Egységár ÁFA-val
  • Veszélyes anyag jelölés: GHS02: Láng; GHS07 figyelem

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kivitel Szórópalack
Szórófej Smart Straw
Tartalom 0,44 l
Veszélyes anyag jelölés GHS02: Láng; GHS07 figyelem
Termék fajtája Multifunkciós olaj / univerzális olaj

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 083004 440
EAN / GTIN 5032227496477

Leírás

Kivitel:

A világszerte bevált WD-40 multifunkciós olaj messzemenően szagtalan és környezetbarát hajtóanyaggal van feltöltve. Szilikon, gyanta és PTFE mentes, -50 és +150 °C közötti hőmérséklet tartományban használható, nem vezetőképes, 360°-os szelep minden pozícióban történő használathoz, Smart Staw szórórendszer a nagy felületű és teljesen pontos szórás érdekében.

Figyelem:

Felhasználói engedélyek: Többek között Rolls Royce, Daimler, Airbus, VW.
Nem minden országba szállítható. Expressz szállítás nem lehetséges.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz