Kivitel:
Különösen kiadós vizes bázisú tisztító koncentrátum (kivétel: a T3 por alakú); speciális fejlesztés ultrahangos tisztító fürdőkben történő felhasználáshoz, biológiailag lebomlik.
Folyékony enyhén alkáli korrózióvédő szer. Alkalmas olyan korrózióra érzékeny fém anyagokhoz, mint pl. acél, szürkeöntvény és keményfémek. Ezek az anyagok molekuláris védelemmel vannak bevonva, melyek időszakos védelmet nyújtanak.
Felhasználás:
A korrózióvédőt ezen felül hozzá lehet adagolni a tisztító fürdőhöz.
Figyelem:
További speciális tisztítószerek és más méretű edények külön rendelésre szállíthatók. 25 literes kiszerelésben kapható az Onlineshop-ban.
Nem minden országba szállítható.
A tisztító, ill. öblítő fürdő a helyi előírások figyelembe vételével a csatornába juttatható, amennyiben a belekerülő szennyeződés és a felhasznált tisztítószer ezt megengedi.
Tárolás csak a zárt eredeti edényben -5 °C és 30 °C között.
Hőtől és közvetlen napsugárzástól védeni kell.
Oxidálószerekkel és savakkal együtt nem tárolható.