Csavarkihajtó készlet, 5 darabos, dobozban szűk barázdákkal 5

Cikkszám: 082873 5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
284 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Termék fajtája Csavarkihajtó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 082873 5
    EAN / GTIN 4000896035762
    Gyártó száma 840/5

    Leírás

    Kivitel:

    A barázdák éles élei belekapaszkodnak a megfúrt csavarba és kihajtják azt. Négyszöggel hajtóvassal és ehhez hasonlókkal történő meghajtáshoz.

    Felhasználás:

    Beszakadt csavarok kihajtásához jobbos menettel (a csavarkihajtót balra forgassa).

    Tartalma:

    1-1 darab a fent feltüntetett 1−5 méretekből műanyag dobozban.

    Tartalom:

    5 kihajtó 1; 2; 3; 4; 5 méret.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz