Csavarkihajtó „Hi Trac“, Típus: 5

Cikkszám: 082864 5
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
36 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 5
Előfúrási ⌀ 8,5 mm
Csavarhoz/tőcsavarhoz M16 − M20
Alkalmazható Edzett acél
Csőcsonkhoz (közcsavar) 1/4 coll
Termék fajtája Csavarkihajtó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 082864 5
EAN / GTIN 2050001695499
Gyártó száma 45150-200
Gyártó Novalia Deutschland GmbH, In der Graslake 35, 58332 SCHWELM, Deutschland, www.novalia-deutschland.de

Leírás

Kivitel:

Szívós króm-vanádium acélból. A barázdák éles élei belekapaszkodnak a megfúrt csavarba és kihajtják azt. Négyszöggel a hajtóvassal és ehhez hasonlókkal történő meghajtáshoz.

Felhasználás:

Beszakadt csavarok kihajtásához jobbos menettel (furat előfúrási ⌀ a táblázat szerint; a csavarkihajtót balra forgassa).

Figyelem:

UNC és UNF menet külön ajánlatkérésre szállítható.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz