Csavarkihajtó széles barázdákkal 2

Cikkszám: 082862 2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
184 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 2
Előfúrási ⌀ 3 mm
Csavarhoz/tőcsavarhoz M5 − M7
Alkalmazható Alumínium; Sárgaréz; INOX
Termék fajtája Csavarkihajtó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 082862 2
EAN / GTIN 4018754191925
Gyártó száma 71010002

Leírás

Kivitel:

Szívós króm-vanádium acélból. A barázdák éles élei belekapaszkodnak a megfúrt csavarba és kihajtják azt. Négyszöggel a hajtóvassal és ehhez hasonlókkal történő meghajtáshoz.

Felhasználás:

Alkalmas alumíniumhoz, sárgarézhez, INOX-hoz.
Beszakadt csavarok kihajtásához jobbos menettel (furat előfúrási ⌀ a táblázat szerint; a csavarkihajtót balra forgassa).

Alkalmazható:

Aluhoz, sárgarézhez, INOX-hoz.

Figyelem:

UNC és UNF menet külön ajánlatkérésre szállítható.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz