Csavarkihajtó szűk barázdákkal, Típus: 7

Cikkszám: 082860 7
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
121 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 7
Előfúrási ⌀ 15 mm
Csavarhoz/tőcsavarhoz M24 − M33
Alkalmazható Acél
Csőcsonkhoz (közcsavar) 1/2 coll
Termék fajtája Csavarkihajtó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 082860 7
EAN / GTIN 4012929450701
Gyártó száma 45070-200

Leírás

Kivitel:

Szívós króm-vanádium acélból. A barázdák éles élei belekapaszkodnak a megfúrt csavarba és kihajtják azt. Négyszöggel a hajtóvassal és ehhez hasonlókkal történő meghajtáshoz.

Felhasználás:

Beszakadt csavarok kihajtásához jobbos menettel (furat előfúrási ⌀ a táblázat szerint; a csavarkihajtót balra forgassa).

Alkalmazható:

Acél.

Figyelem:

UNC és UNF menet külön ajánlatkérésre szállítható.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz