Univerzális menet utánvágó 16-38 mm

Cikkszám: 082855 16-38
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Menet ⌀ 16 mm - 38 mm
Termék fajtája Menet utánvágó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 082855 16-38
EAN / GTIN 4000896149230
Gyártó száma 842AG-3

Leírás

Kivitel:

Univerzálisan használható menet utánvágó külső menethez.
  • Gyors rögzítés a beállító csavar segítségével.
  • A pengék automatikusan igazodnak a mindenkori menetemelkedéshez.
  • Jobbos és balos menetek utánvágásához (vegye figyelembe a forgásirányt!).
  • Minden menetfajtához alkalmas (60° menetprofil).