Tartalék kézi menetfúró 6H M8

Cikkszám: 082805 M8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
59 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Menet M (×emelkedés) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Ajánlat

    Állítsa be árelőnnyel

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Magfurat ⌀ 8,4 mm
    Menet M M8
    Menetbetétek száma 082800 sz. 30
    Termék fajtája Menetfúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 082805 M8
    EAN / GTIN 4250361208164
    Gyártó száma 01400080104/10

    Leírás

    Kivitel:

    Nagyszilárdságú, szabadon átfutó HELICOIL®plus menetbetétek nagy kopásállóságú, csekély menetsúrlódással nemesacélból szűk tűrésekkel, nagyon jó felületminőségekkel, valamint korrózió- és hőálló tulajdonságokkal. A rugalmas kialakítás egyenletes teher és feszültségelosztást tesz lehetővé, melynek köszönhetően tartós és kiváló minőségű csavarkötések hozhatók létre minden üzemi terheléshez (statikus, dinamikus), ideális erőátvitel mellett. Egyszerű, gyors szerelés, idomszer szerinti, mindkét oldalról használható belső menet jön létre.
    HSS egyvágásos kézi menetfúró átmenő furatokhoz.

    Felhasználás:

    Sérült vagy elhasználódott menetek gazdaságos javításához és szerkezeti elemként csekély nyírószilárdságú anyagok menetpáncélozásához (pl. alumínium, alumínium-magnézium ötvözetek).

    Figyelem:

    TiCN bevonatú HSS-E-PM gépi menetfúrókat lásd 133550 és 138200 sz.
    • Megfelelő dugós idomszereket a menetek ellenőrzéséhez a 486000 sz.-tól talál.
    • Önbiztosító betétek, más méretek és UNC / UNF menetbetétek külön ajánlatkérésre szállíthatók.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz