Standard folyatófúró készlet menetformázóval M6-M10

Cikkszám: 082721 M6-M10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

M menethez Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    M menethez M6-M10
    Termék fajtája Folyatófúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 082721 M6-M10
    EAN / GTIN 2050001740076
    Gyártó száma 90 082721 M6-M10

    Leírás

    Leírás:

    A folyatófúró a keményfém poligon kontúrral súrlódási hőt hoz létre, mely minden fémes alapanyagot plasztikussá alakít. Ezáltal néhány másodperc alatt zárt átvezetések hozhatóak létre forgácsmentesen a kiindulási anyag vastagságának többszörösében.

    Előny:

    • Nagy költség- és időmegtakarítás a hagyományos eljárásokhoz (pl. behúzóanyákhoz) képest.
    • Forgács és hulladék nélkül; helyettesíti az anyagszegecseket, hegesztő- és préselt anyákat.
    • Erős alap nagy meghúzási erőkkel rendelkező menetekhez.
    • Minden szokásos anyagvastagsághoz és menetmérethez (DIN 13 szerinti menet).

    Tartalma:

    1-1 db folyatófúró és menetformázó: M6; M8; M10 méret

    Figyelem:

    További kivitelek és különleges felhasználáshoz való készletek (pl. vékony lemezekhez) külön rendelésre szállíthatók. A hozzávaló menetformázókat lásd a 139115 cikkszámoktól.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz