Induló készlet, lapos M6

Cikkszám: 082715 M6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

M menethez Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    M menethez M6
    Termék fajtája Folyatófúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 082715 M6
    EAN / GTIN 2050001739988
    Gyártó száma 90 082715 M6

    Leírás

    Leírás:

    A folyatófúró a keményfém poligon kontúrral súrlódási hőt hoz létre, mely minden fémes alapanyagot plasztikussá alakít. Ezáltal néhány másodperc alatt zárt átvezetések hozhatóak létre forgácsmentesen a kiindulási anyag vastagságának többszörösében.

    Előny:

    • Nagy költség- és időmegtakarítás a hagyományos eljárásokhoz (pl. behúzóanyákhoz) képest.
    • Forgács és hulladék nélkül; helyettesíti az anyagszegecseket, hegesztő- és préselt anyákat.
    • Erős alap nagy meghúzási erőkkel rendelkező menetekhez.
    • Minden szokásos anyagvastagsághoz és menetmérethez (DIN 13 szerinti menet).

    Tartalom:

    • 1 speciális MK2 befogó hűtőgyűrűvel.
    • 1 körmös- és villáskulcs.
    • 4 szorítópatron ER25 mindig M4 − M12-höz megfelelő méretben.
    • 1 Flowdrill folyatófúró a kiválasztott menetméretben.
    • 1 Flowtap menetformázó a kiválasztott menetméretben.
    • 1 speciális leválasztó szer folyatófúráshoz, rézecsettel (FDKS100; 100 g).
    • 1 speciális menetformázó olaj sörtés ecsettel (FTMZ100; 100 ml).
    • 1 rendszerkoffer rövid leírással (a részletes kézikönyv PDF formátumban letölthető).

    Figyelem:

    További kivitelek és különleges felhasználáshoz való készletek (pl. vékony lemezekhez) külön rendelésre szállíthatók. A hozzávaló menetformázókat lásd a 139115 cikkszámoktól.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz