Leírás:
A folyatófúró a keményfém poligon kontúrral súrlódási hőt hoz létre, mely minden fémes alapanyagot plasztikussá alakít. Ezáltal néhány másodperc alatt zárt átvezetések hozhatóak létre forgácsmentesen a kiindulási anyag vastagságának többszörösében.
Előny:
- Nagy költség- és időmegtakarítás a hagyományos eljárásokhoz (pl. behúzóanyákhoz) képest.
- Forgács és hulladék nélkül; helyettesíti az anyagszegecseket, hegesztő- és préselt anyákat.
- Erős alap nagy meghúzási erőkkel rendelkező menetekhez.
- Minden szokásos anyagvastagsághoz és menetmérethez (DIN 13 szerinti menet).
Tartalom:
- 1 speciális MK2 befogó hűtőgyűrűvel.
- 1 körmös- és villáskulcs.
- 4 szorítópatron ER25 mindig M4 − M12-höz megfelelő méretben.
- 1 Flowdrill folyatófúró a kiválasztott menetméretben.
- 1 Flowtap menetformázó a kiválasztott menetméretben.
- 1 speciális leválasztó szer folyatófúráshoz, rézecsettel (FDKS100; 100 g).
- 1 speciális menetformázó olaj sörtés ecsettel (FTMZ100; 100 ml).
- 1 rendszerkoffer rövid leírással (a részletes kézikönyv PDF formátumban letölthető).
Figyelem:
További kivitelek és különleges felhasználáshoz való készletek (pl. vékony lemezekhez) külön rendelésre szállíthatók.
A hozzávaló menetformázókat lásd a 139115 cikkszámoktól.