Hatszögletű csavarhúzó bit C 6.3 L.25mm

Cikkszám: 08260006
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
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 08260006
EAN / GTIN 4018754011698
Gyártó száma 08260006
L-szám L60010 994

Leírás

Leírás:

  • TORQ-SET® csavarokhoz

Jellemző:

  • Külső hatlapos [inch]: 1/4
  • Külső hatszöghajtás: C 6,3
  • Hossz [mm]: 25 mm
  • Kimeneti profil: TORQ-SET®
  • Méret Kimeneti profil: 6
  • Súly: 5 g

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz