Ólommentes forrasztóhuzal Sn96,5Ag3,0Cu0,5, tekercs 250 g 1,5 mm

Cikkszám: 082365 1,5
(283,20 € / 1 Kilogramm)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
71 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Forrasztóhuzal ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Forrasztóhuzal ⌀ 1,5 mm
Termék fajtája Forrasztóhuzal

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 082365 1,5
EAN / GTIN 4003008078435
Gyártó száma 015MM0250LF02

Leírás

Kivitel:

Forrasztóhuzal 3,5 % forrasztóanyaggal, a tiltott Pb, Cd, Cr6, Hg elemek nélkül. 2006. 07. 01-től előírás (olvadási hőmérséklet 217 °C).

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz